BARTHELME - Endkappen-Set für CATania 30 UP-Unterputzprofil Aluminium pressblank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394141
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553082998
Sonepar Artikelnummer
120540663
Hersteller Artikelnummer
62394141
Hersteller Typ
62394141
Hersteller Artikel Nr.:
62394141
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
31.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.008 kg


