BARTHELME - Endkappen-Set für LED-Profil BARdolino Scala Downlight

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62397350
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 54.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553015026
Sonepar Artikelnummer
120287146
Hersteller Artikelnummer
62397350
Hersteller Typ
62397350
Hersteller Artikel Nr.:
62397350
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
54.2 mm
Breite:
2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.005 kg


