BARTHELME - Endkappen-Set für LED-Profil BARdolino Scala Uplight

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62397360
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 56.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553018386
Sonepar Artikelnummer
120425764
Hersteller Artikelnummer
62397360
Hersteller Typ
62397360
Hersteller Artikel Nr.:
62397360
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
56.5 mm
Breite:
2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.005 kg


