BARTHELME - Endkappen-Set grau Kunststoff passend für LED-Profil GARgano

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399912
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553007106
Sonepar Artikelnummer
120287239
Hersteller Artikelnummer
62399912
Hersteller Typ
62399912
Hersteller Artikel Nr.:
62399912
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Breite:
17 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


