BARTHELME - Endkappen-Set halbrd. Aluminium eloxiert für LED-Profil CATania Angolo 3030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399796
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 42.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553074054
Sonepar Artikelnummer
120426011
Hersteller Artikelnummer
62399796
Hersteller Typ
62399796
Hersteller Artikel Nr.:
62399796
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
42.3 mm
Breite:
33.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.010 kg


