BARTHELME - Endkappen-Set halbrund Aluminium eloxiert passend für LED-Profil CATania 4040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399626
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553104331
Sonepar Artikelnummer
120896924
Hersteller Artikelnummer
62399626
Hersteller Typ
62399626
Hersteller Artikel Nr.:
62399626
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
51.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.003 kg


