BARTHELME - Endkappen-Set hoch Aluminium eloxiert für LED-Profil GARliano

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398311
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553009773
Sonepar Artikelnummer
120287190
Hersteller Artikelnummer
62398311
Hersteller Typ
62398311
Hersteller Artikel Nr.:
62398311
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg


