BARTHELME - Endkappen-Set hoch opalweiß PC passend für LED-Profile der CATania 30-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399846
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553048901
Sonepar Artikelnummer
120426026
Hersteller Artikelnummer
62399846
Hersteller Typ
62399846
Hersteller Artikel Nr.:
62399846
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
9 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.002 kg


