BARTHELME - Endkappen-Set Kabelführung Aluminium eloxiert für LED-Profil CATania 3030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399829
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553041919
Sonepar Artikelnummer
120401066
Hersteller Artikelnummer
62399829
Hersteller Typ
62399829
Hersteller Artikel Nr.:
62399829
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.009 kg


