BARTHELME - Endkappen-Set Kunstst. weiß f. Abdeckung halbrd. für LED-Profil GARgano

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399963
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553098401
Sonepar Artikelnummer
120896932
Hersteller Artikelnummer
62399963
Hersteller Typ
62399963
Hersteller Artikel Nr.:
62399963
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
8.5 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.005 kg


