BARTHELME - Endkappen-Set Kunststoff grau für LED-Profil BARdolino hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399603
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 18.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553853406
Sonepar Artikelnummer
120287226
Hersteller Artikelnummer
62399603
Hersteller Typ
62399603
Hersteller Artikel Nr.:
62399603
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18.4 mm
Breite:
3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.004 kg


