Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Endkappen-Set Kunststoff grau ohne Bohrung für LED-Profil Bardolino R mini

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Endkappen-Set Kunststoff grau ohne Bohrung für LED-Profil Bardolino R mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399277

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553078496

Sonepar Artikelnummer

120540685

Hersteller Artikelnummer

62399277

Hersteller Typ

62399277

Hersteller Artikel Nr.:

62399277

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

14 mm

Breite:

14 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

3 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.004 kg

2x Endkappen ohnr Bohrung zum Aufstecken, Stärke: 3 mm