BARTHELME - Endkappen-Set (li./re.) Aluminium elox. f. LED-Profil BARdolino Walllight 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399917
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 23.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553012995
Sonepar Artikelnummer
120287242
Hersteller Artikelnummer
62399917
Hersteller Typ
62399917
Hersteller Artikel Nr.:
62399917
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
23.4 mm
Breite:
1.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37.1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg


