BARTHELME - Endkappen-Set m. Erdungsbolzen Aluminium elox. f. LED-Profil CATania 6075

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398866
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553057590
Sonepar Artikelnummer
120425841
Hersteller Artikelnummer
62398866
Hersteller Typ
62398866
Hersteller Artikel Nr.:
62398866
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
12 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.053 kg


