BARTHELME - Endkappen-Set opal hoch PC für LED-Profil CATania 4040/4050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399648
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553080796
Sonepar Artikelnummer
120540703
Hersteller Artikelnummer
62399648
Hersteller Typ
62399648
Hersteller Artikel Nr.:
62399648
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
31.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.003 kg


