BARTHELME - Endkappen-Set opal PC für LED-Profile CATania 6075

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398916
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 55.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553059860
Sonepar Artikelnummer
120425862
Hersteller Artikelnummer
62398916
Hersteller Typ
62398916
Hersteller Artikel Nr.:
62398916
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
55.8 mm
Breite:
9 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.003 kg


