BARTHELME - Endkappen-Set opalweiß PC passend für LED-Profile der BARdolino-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399369
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 18.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553044675
Sonepar Artikelnummer
120425934
Hersteller Artikelnummer
62399369
Hersteller Typ
62399369
Hersteller Artikel Nr.:
62399369
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18.4 mm
Breite:
7.9 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


