BARTHELME - Endkappen-Set rechteck. Aluminium eloxiert für LED-Profil CATania Angolo 3030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399886
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553056982
Sonepar Artikelnummer
120422957
Hersteller Artikelnummer
62399886
Hersteller Typ
62399886
Hersteller Artikel Nr.:
62399886
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.010 kg


