BARTHELME - Endkappen-Set schraubl. Sichtfl. Alu. Eloxiert f. LED-Profil CATania 4040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398947
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553070322
Sonepar Artikelnummer
120425876
Hersteller Artikelnummer
62398947
Hersteller Typ
62398947
Hersteller Artikel Nr.:
62398947
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.029 kg


