BARTHELME - Endkappen-Set schraubl. Sichtfl. Alu. eloxiert für LED-Profil CATania 3060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398998
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553103976
Sonepar Artikelnummer
120896917
Hersteller Artikelnummer
62398998
Hersteller Typ
62398998
Hersteller Artikel Nr.:
62398998
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
60 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.035 kg


