BARTHELME - Endkappen-Set schraubl. Sichtfl. Aluminium elox. f. LED-Profil CATania 3060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398868
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553070346
Sonepar Artikelnummer
120425842
Hersteller Artikelnummer
62398868
Hersteller Typ
62398868
Hersteller Artikel Nr.:
62398868
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
9 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.093 kg


