BARTHELME - Endkappen-Set schraublose Sichtfl. Alu. f. LED-Profil CATania 3030 Blackline

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398777
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553089539
Sonepar Artikelnummer
120896902
Hersteller Artikelnummer
62398777
Hersteller Typ
62398777
Hersteller Artikel Nr.:
62398777
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.036 kg


