BARTHELME - Endkappen-Set Standard Aluminium eloxiert für LED-Profil CATania 3030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399827
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553041902
Sonepar Artikelnummer
120401065
Hersteller Artikelnummer
62399827
Hersteller Typ
62399827
Hersteller Artikel Nr.:
62399827
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.010 kg


