BARTHELME - Endkappen-Set steckbar Kunststoff grau für LED-Profil GARliano flex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399420
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553078786
Sonepar Artikelnummer
120540691
Hersteller Artikelnummer
62399420
Hersteller Typ
62399420
Hersteller Artikel Nr.:
62399420
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.050 kg


