Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Erdspies für Gartenstrahler 265 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Erdspies für Gartenstrahler 265 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62424007

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 265 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7392971143552

Sonepar Artikelnummer

121182977

Hersteller Artikelnummer

62424007

Hersteller Typ

62424007

Hersteller Artikel Nr.:

62424007

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

265 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

59 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.181 kg

Robuster Gartenstrahler-Erdspieß aus Aluminiumguss (Höhe 265 mm). Der Erdspieß ist so konstruiert, dass er in den meisten Bodenverhältnissen gut befestigt werden kann, auch zum Einbetonieren. Kann auch mit dem Verlängerungsarm kombiniert werden.