Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Ersatzdüse für Kartusche (Art-Nr. 63500041)

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Ersatzdüse für Kartusche (Art-Nr. 63500041)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63500042

  • Farbe - weiß

  • Transparent - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Mit Pinsel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553046198

Sonepar Artikelnummer

120426648

Hersteller Artikelnummer

63500042

Hersteller Typ

63500042

Hersteller Artikel Nr.:

63500042

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Verpackung:

sonstige

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Aufsatz für Kartuschenmischdüse