BARTHELME - Fernbedienung IR für CHROMOFLEX II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000052
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553016726
Sonepar Artikelnummer
120426864
Hersteller Artikelnummer
66000052
Hersteller Typ
66000052
Hersteller Artikel Nr.:
66000052
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
10 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
95 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.017 kg


