BARTHELME - Funkfernbedienung RC für CHROMOFLEX Pro 3-/4-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000035
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Unidirektional - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553016702
Sonepar Artikelnummer
120350380
Hersteller Artikelnummer
66000035
Hersteller Typ
66000035
Hersteller Artikel Nr.:
66000035
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
868.3 MHz
Höhe:
28 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
104 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.045 kg


