BARTHELME - Funksteuerung CHROMOFLEX CASAMBI CV 4-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000465
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Breite - 116 mm
Höhe - 21.5 mm
Tiefe - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553095561
Sonepar Artikelnummer
120897372
Hersteller Artikelnummer
66000465
Hersteller Typ
66000465
Hersteller Artikel Nr.:
66000465
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Breite:
116 mm
Höhe:
21.5 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.060 kg
Lichtsteuerung zur Steuerung von LED-Systemen via Bluetooth über Tablet oder Smartphone, umfangreiche Kommunikations-Standard, kompatibel mit Android und iOS, komplett vernetzbar mit allen CASAMBI-kompatiblen Geräten, 4 ansteuerbare Kanäle von monochrom bis RGBW/RGBA, frei belegbare CASAMBI-Tastereingänge, hohe PWM Frequenz


