Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Glassockellampe T10 W2,1X9,5D 24V 2W

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Glassockellampe T10 W2,1X9,5D 24V 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00572402

  • Sockel - W2,1x9,5d

  • Farbe - sonstige

  • Halogen - Nein

  • Krypton - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553375120

Sonepar Artikelnummer

120232455

Hersteller Artikelnummer

00572402

Hersteller Typ

00572402

Hersteller Artikel Nr.:

00572402

Sockel:

W2,1x9,5d

Farbe:

sonstige

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

27 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

83 mA

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Glassockellampe T10