Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Glimmlampe ZG 203 10X28mm BA9S 115V

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Glimmlampe ZG 203 10X28mm BA9S 115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00022030

  • Ausführung - klar

  • Farbe - farblos

  • Durchmesser - 10 mm

  • Gesamtlänge - 28 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553061108

Sonepar Artikelnummer

120232364

Hersteller Artikelnummer

00022030

Hersteller Typ

00022030

Hersteller Artikel Nr.:

00022030

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Zwerg-Glimmlampe ZG 203