BARTHELME - Haltebügel-Set Stahl verzinkt für LED-Profil CATania 6075 T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398897
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553065342
Sonepar Artikelnummer
120425857
Hersteller Artikelnummer
62398897
Hersteller Typ
62398897
Hersteller Artikel Nr.:
62398897
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
160 mm
Breite:
64 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
97 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.280 kg


