Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Halteklammern-Set 45° V2A-Edelstahl

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Halteklammern-Set 45° V2A-Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50990091

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 17.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553852324

Sonepar Artikelnummer

120287127

Hersteller Artikelnummer

50990091

Hersteller Typ

50990091

Hersteller Artikel Nr.:

50990091

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Stahl

Länge:

17.8 mm

Breite:

12 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

17.4 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.002 kg

2x Halteklammern, passende Befestigung zum Profil, inkl. 2x Schrauben