BARTHELME - Halteklammern-Set Kunststoff transparent für LED-Profil GARliano flex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399419
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 24.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553078793
Sonepar Artikelnummer
120540690
Hersteller Artikelnummer
62399419
Hersteller Typ
62399419
Hersteller Artikel Nr.:
62399419
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
24.1 mm
Breite:
12.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg


