BARTHELME - Halteklammern-Set Stahl vernickelt für LED-Profil Pino HP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399437
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 18.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553034416
Sonepar Artikelnummer
120401064
Hersteller Artikelnummer
62399437
Hersteller Typ
62399437
Hersteller Artikel Nr.:
62399437
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
18.5 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.005 kg


