BARTHELME - Halteklammern-Set V2A-Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50990090
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 19.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Standardartikel
EAN
4021553779324
Sonepar Artikelnummer
120287126
Hersteller Artikelnummer
50990090
Hersteller Typ
50990090
Hersteller Artikel Nr.:
50990090
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
19.5 mm
Breite:
12 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.002 kg
2x Halter, V2A, passende Befestigung zum Profil, inkl. 2x Schrauben


