BARTHELME - Halteklammern-Set V2A-Edelstahl für LED-Profil BARdolino mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399247
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553062334
Sonepar Artikelnummer
120422964
Hersteller Artikelnummer
62399247
Hersteller Typ
62399247
Hersteller Artikel Nr.:
62399247
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Breite:
11.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg


