BARTHELME - Halteklammern-Set V2A-Edelstahl hohe Haltekraft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50990190
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553034102
Sonepar Artikelnummer
120389560
Hersteller Artikelnummer
50990190
Hersteller Typ
50990190
Hersteller Artikel Nr.:
50990190
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
21 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.004 kg


