BARTHELME - Halteklammern-Set V2A-Edelstahl schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50990191
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553009797
Sonepar Artikelnummer
120287128
Hersteller Artikelnummer
50990191
Hersteller Typ
50990191
Hersteller Artikel Nr.:
50990191
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.017 kg


