BARTHELME - Halteklammern-Set V4A-Edelstahl für LED-Profil BARdolino Edelstahl 1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399148
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 18.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553044453
Sonepar Artikelnummer
120425903
Hersteller Artikelnummer
62399148
Hersteller Typ
62399148
Hersteller Artikel Nr.:
62399148
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
18.4 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.005 kg


