Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Halter-Set 45°-Eckbefestigung, für LED-Profil-Serien, inkl. Schrauben+Dübel

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Halter-Set 45°-Eckbefestigung, für LED-Profil-Serien, inkl. Schrauben+Dübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399935

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 34 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553014722

Sonepar Artikelnummer

120426037

Hersteller Artikelnummer

62399935

Hersteller Typ

62399935

Hersteller Artikel Nr.:

62399935

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

34 mm

Breite:

16 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

11.2 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

2x Halter, Kunststoff transparent, zur Befestigung des Profils, inkl. 4x Dübel, 8x Schrauben