BARTHELME - Halter-Set 45°-Eckbefestigung für versch. LED-Profil-Serien inkl. Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399920
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553013008
Sonepar Artikelnummer
120287245
Hersteller Artikelnummer
62399920
Hersteller Typ
62399920
Hersteller Artikel Nr.:
62399920
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
34 mm
Breite:
16 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


