BARTHELME - Halter-Set für Betonwände Kunststoff passend für verschied. LED-Profil-Serien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399916
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553012667
Sonepar Artikelnummer
120287241
Hersteller Artikelnummer
62399916
Hersteller Typ
62399916
Hersteller Artikel Nr.:
62399916
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
34 mm
Breite:
13 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


