BARTHELME - Halter-Set Kunststoff grau für LED-Profil BARdolino Angolo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399467
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553025032
Sonepar Artikelnummer
120389582
Hersteller Artikelnummer
62399467
Hersteller Typ
62399467
Hersteller Artikel Nr.:
62399467
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
27 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
2x Halter, passende Befestigung zum Profil, inkl. 4x Schrauben


