BARTHELME - Halter-Set Kunststoff passend für verschiedene LED-Profil-Serien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399914
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553007120
Sonepar Artikelnummer
120287240
Hersteller Artikelnummer
62399914
Hersteller Typ
62399914
Hersteller Artikel Nr.:
62399914
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
34 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


