BARTHELME - Halter-Set Kunststoff transparent für LED-Profil BARdolino R mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399276
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553078502
Sonepar Artikelnummer
120540684
Hersteller Artikelnummer
62399276
Hersteller Typ
62399276
Hersteller Artikel Nr.:
62399276
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
14 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.005 kg


