BARTHELME - Halter-Set V2A-Edelstahl passend für verschiedene LED-Profil-Serien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399906
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553034096
Sonepar Artikelnummer
120389590
Hersteller Artikelnummer
62399906
Hersteller Typ
62399906
Hersteller Artikel Nr.:
62399906
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Breite:
13.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.005 kg


