Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Hitzebeständiges Doppelklebeband 33 m x 5 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Hitzebeständiges Doppelklebeband 33 m x 5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30033015

  • Breite - 5 mm

  • Werkstoff - Acryl

  • Farbe - grau

  • Länge - 33 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553118710

Sonepar Artikelnummer

121182649

Hersteller Artikelnummer

30033015

Hersteller Typ

30033015

Hersteller Artikel Nr.:

30033015

Breite:

5 mm

Werkstoff:

Acryl

Farbe:

grau

Länge:

33 m

Stärke:

0.4 mm

Gewebeklebeband:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Doppelseitig:

Ja

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-30 .. 200 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.121 kg

Hitzebeständiges Doppelklebeband mit ausgezeichneten Klebeeigenschaften u.a. zum Befestigen von Profilen oder LED Bändern, Breite: 5mm