Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - IR-Empfänger 36 kHz mit Kabel und Stecker

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - IR-Empfänger 36 kHz mit Kabel und Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399982

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Anzeige - Nein

  • Befestigungsart - sonstige

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553776729

Sonepar Artikelnummer

120426040

Hersteller Artikelnummer

62399982

Hersteller Typ

62399982

Hersteller Artikel Nr.:

62399982

Ausführung:

sonstige

Mit Anzeige:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.002 kg

Frequenz: 36kHz, Wellenlänge: 950nm, typ. Reichweite: 35m, Richtfaktor: 45°, Gesamtlänge: 120mm, Kabel und Stecker 10cm