Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Kabel 2-polig weiß rund PUR für den Außenbereich 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Kabel 2-polig weiß rund PUR für den Außenbereich 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50990024

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553733814

Sonepar Artikelnummer

120287125

Hersteller Artikelnummer

50990024

Hersteller Typ

50990024

Hersteller Artikel Nr.:

50990024

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Leiternennquerschnitt (AWG):

0.5 kcmil

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Außendurchmesser ca.:

4.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

240 V

Leiter-Form:

rund

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.021 kg

Kabel zur Konfektionierung